Platform lépcső, mozgatható 60° Lépcsőszélesség 1000 mm 16 lépcsőfokok

Cikkszám: 600756
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600756
EAN / GTIN 4031405007567
Gyártó száma 600756

Leírás

Leírás:

  • Alumínium mobil platformlépcső 60°-os dőlésszöggel
  • Lépcső és platform szélessége: 1,000 mm
  • Platform hossza: 460 mm
  • Az utolsó lépcsőfok (mélység: 225 mm) a platformmal azonos magasságban van felszerelve (teljes lépcsőfelület: 685 mm).
  • A lépcső és a platform kialakítása alapfelszereltségként hullámos alumíniumból (R 9), opcionálisan más borítással is rendelhető.
  • Kétoldali kapaszkodó és 3 oldalú peronkorlát Ø 40 mm, csavarozott összekötő elemekkel, alapfelszereltségként (korlát magassága: 1100 mm).
  • Két Ø 100 mm-es lengőkerék az emelkedő részen és két Ø 125 mm-es rögzített görgő keresztirányú görgőként a tartószekción garantálja a könnyű mozgást helyről helyre, a beépített fékek (total stop) pedig a biztonságos lábtartást.
  • Könnyű összeszerelés, mivel előre összeszerelt modulokban, összeszerelési útmutatóval együtt szállítják.
  • Maximális terhelés: 1,5 kN/m2, lépcsőterhelés 150 kg, teljes terhelés 300 kg
  • Megjegyzés: A standard szállítás horganyzott acélból készült csatlakozó alkatrészeket tartalmaz, amelyek beltéri használatra alkalmasak. Felár ellenében ezek rozsdamentes acélból is készülhetnek, ami kültéri használatra ajánlott.

Jellemző:

  • Rezsi: 2990 mm
  • Az építés típusa: 60°
  • Az építés típusa: 60°
  • Padló: Alumínium folyású
  • Alváz szélessége: 1800 mm
  • Magasság: 4990 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Függőleges magasság: 3880 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Nem
  • Lépések/fokok száma: 16 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 225 mm
  • Fellépő szélessége: 1000 mm