DGR 1500P-15D IC508 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002939
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002939
EAN / GTIN 7291075208191
Gyártó száma 6002939
L-szám L23940 1559

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,05 mm, vágási mélység, max (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 20,6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,04 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,6 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz