Dugócsatlakozó adapter meghajtó 9x12mm kimenet 9,5x23,5mm

Cikkszám: 58290012
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
Termék fajtája Csavarhúzó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58290012
EAN / GTIN 4018754178551
Gyártó száma 58290012
L-szám L60010 3596

Leírás

Leírás:

  • A 9 x 12 mm-es négyszögletes dugókulcsba oldalirányban beilleszthető, befogó vezetővel ellátott tolólapos szerszámok használatához
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • Külső négyszöghajtás (mm): 9,5x23,5 mm
  • Négyszöghajtás kívül (mm): 9x12 mm
  • Magasság mm (h): 9,5 mm
  • Hossz [mm]: 40 mm
  • S: 24 mm
  • Méret hatszöghajtás [külső négyzet: 9x12 mm
  • Súly: 51 g
  • Szélesség mm (b): 23,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz