Villás feltűző SW 55mm 24,5x28

Cikkszám: 58218055
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58218055
EAN / GTIN 4018754109548
Gyártó száma 58218055
L-szám L60010 84

Leírás

Leírás:

  • Rögzítőszerszámokhoz való rögzítéssel rendelkező nyomatékkulcsokhoz
  • Tolltartó rögzítés
  • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 19 mm
  • S: 95 mm
  • Méret hatszöghajtás [külső négyzet: 24,5x28 mm
  • Súly: 1150 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 55 mm
  • Szélesség mm (b): 114 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz