Villás feltűző SW 27mm Wkz.Aufn.22 x 28

Cikkszám: 58211027
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 58211027
EAN / GTIN 4018754238651
Gyártó száma 58211027
L-szám L60010 5125

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes tokmány nyomatékkulcsokhoz
  • Tolltartó rögzítés
  • Króm bevonat nikkelen, tartós és chipbiztos
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 14 mm
  • S: 55 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 22 x 28 mm
  • Súly: 640 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 27 mm
  • Szélesség mm (b): 56 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz