Kettős csillagkulcs hosszú 25/32x7/8″

Cikkszám: 57L.25/32X7/8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 57L.25/32X7/8
EAN / GTIN 3662424023989
Gyártó száma 57L.25/32X7/8
L-szám L60130 10375
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 15°-os kurblis, hosszú, dupla Csillag-villáskulcs
  • Vékonyfalú profil a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • Motorok összeszereléséhez és karbantartásához
  • OGV tizenkétoldalú profil az erőteljes meghúzáshoz
  • Fekete foszfátos felületkezelés

Jellemző:

  • A [″]: 25/32x7/8
  • B x B1 [mm]: 28.5x31
  • E x E1 [mm]: 16.7x17
  • H [mm]: 7.8
  • L [mm]: 409.7
  • [g]: 529

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz