{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Jellemző felhasználás | Tisztítás | |
Kefe ⌀ D1 | 15 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Sörte vastagsága | 0,15 mm | |
Keferész hossza H1 | 5 mm | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 574928 15 | |
EAN / GTIN | 4017359490310 | |
Gyártó száma | 430031 |