{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 250 mm | |
Kefeszélesség | 58 mm | |
Sörte vastagsága | 0,35 mm | |
Keferész hossza H1 | 50 mm | |
Meghajtó gép | Asztali sorjázógép | |
Maximális fordulatszám | 3 600 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570510 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359248423 | |
Gyártó száma | 377089 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sorjázó kefekorong INOX huzal, 0,35 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 250X60mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
105,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghajtó gép | Asztali sorjázógép | Asztali sorjázógép |
Keferész hossza H1 | 50 mm | 50 mm |
Sörte vastagsága | 0,35 mm | 0,35 mm |
Kefe ⌀ D1 | 250 mm | 250 mm |
Kefeszélesség | 58 mm | 58 mm |
Maximális fordulatszám | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |