EC200A38-2C20 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5699179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5699179
EAN / GTIN 7291075000191
Gyártó száma 5699179
L-szám L24180 1655

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, max. vágóélhossz (APMX) 38 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 104 mm, kör alakú szár, Kör alakú szár Kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 38 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 104 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz