SD D50-6.0-R0.4-SP19 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668879
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668879
EAN / GTIN 7291075312263
Gyártó száma 5668879
L-szám L24060 379

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 19 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 49,7 mm, počet drážek (NOF) 12, celková délka (OAL) 14 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 49,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz