Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, max. vágóélhossz (APMX) 18 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 63 mm, kerek szár, kerek szár, kerek szár
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,3 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 45 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,08 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek