S890 SNMU 1305PNTN IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668705
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668705
EAN / GTIN 7291075290332
Gyártó száma 5668705
L-szám L23910 469

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 9 mm, metszőátmérő (IC) 13 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 13 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz