Leírás:
Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, vágóél hossza max. (APMX) 12 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 57 mm, szár Weldon, szár Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,25 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 38 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,07 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 57 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Weldon tengely