MM EC.500H37C20-4T08CF IC908 Cserélhető tömör keményfém befejező marófejek ötvözött acél alacsony rezgésszámú marásához

Cikkszám: 5667817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667817
EAN / GTIN 7291075353099
Gyártó száma 5667817
L-szám L24060 749

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,488″
  • Beépítési jellemzők T08
  • Vágóél átmérő (DC): 1/2″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,366″
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 0,963″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.488″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T08
  • sarok letörés szélesség (CHW): 0.02″
  • szerszám átméro (DC): 1/2″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.366″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • horony emelkedési szög (FHA): 47 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 0.963″
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 5 Degrees
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 90 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz