Csiszolóanyag kínálat Összeszerelés, Szerszámok száma: 13

Cikkszám: 563910 13
Kedvezmény
28,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563910 13
EAN / GTIN 4062406595081
Gyártó száma 563910 13

Leírás

Kivitel:

Összehangolt készlet sarokcsiszolón való használathoz.

Felhasználás:

Vékony lemezek és tömör anyagok vágása, durva és finom csiszolás.

Tartalom:

1 × long life legyezős csiszolótárcsa ZA 40-es szemcse, 565265 sz. 40
1 × long life legyezős csiszolótárcsa ZA 60-as szemcse, 565265 sz. 60
1 × long life legyezős csiszolótárcsa ZA 120-as szemcse, 565265 sz. 120
5 × vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel INOX 1,0 mm, 563272 sz. 125
5 × vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel INOX 1,6 mm, 563277 sz. 125