MM TS077-N09A-4T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5607341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607341
EAN / GTIN 7291075158632
Gyártó száma 5607341
L-szám L24060 602

Leírás

Leírás:

Moduláris vágófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, interfész jellemzők T05, vágási mélység, max (CDX) 1,2 mm, vágási átmérő (DC) 7,7 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 8,15 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Interfész funkciók T05
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 15 mm
  • Teljes hossz (OAL) 8,15 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz