S890 SNMU 1305PNTR IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606639
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606639
EAN / GTIN 7291075290233
Gyártó száma 5606639
L-szám L23910 328

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 13 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 13 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz