Belső-külső sorjázó min.D.8mm max.D.35mm

Cikkszám: 56013236
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
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56013236
EAN / GTIN 4022668010432
Gyártó száma 56013236
L-szám L60010 6598

Leírás

Leírás:

  • Különösen kiváló minőségű, professzionális kialakítás alumíniumból készült testtel
  • Rozsdamentes acélcsövekhez, acélcsövekhez, réz, sárgaréz, alumínium és műanyag csövekhez
  • Rendkívül sok sorjázó penge belül és kívül = nagyon hatékony és tartós

Jellemző:

  • Csőátmérő min. (mm): 8 mm
  • Csőátmérő max. (mm): 35 mm
  • Súly: 210 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz