Leírás:
A kampós penge nem A 56 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két egymást követő vágóéle van a hosszabb használat érdekében. A penge 51 mm hosszú, 19 mm széles és 0,63 mm vastag.
A kampós penge nem a 56 a 56,70 rendelési számon kapható a 10 darabos pengeadagolóban. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Vágás:
Különleges köszörülés
- Penge oldalai:
a 1-szeres
penge jellemzői:
2 utas használható penge
Jellemző:
- Penge alakú kampós penge
- lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
- Alapanyag: Acél
- Penge rozsdamentes: Nem
- Kés csiszolása: Különleges köszörülés
- Penge oldalai: 1-szeres
- Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
- Vágóélek száma: 2.
- Vágóélek: 2-szeres használat