Vlies csiszolószalag (A), 13×610 mm, Szemcseméret: 180

Cikkszám: 558484 180
Ár / 1 Darab (7,26 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,43 € / Darab
    (7,26 € / 1 Metre)
  • 10 Darab -től/tól
    3,69 € / Darab
    (6,05 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 180
Finomsági fokozat közepes
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 13 mm
Csiszolószalag hossza 610 mm
Kivitel A medium
Festék piros
Termék fajtája Vlies csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558484 180
EAN / GTIN 4045197527561
Gyártó száma 558484 180
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
15
Acél < 900 N/mm²
 
10
Acél < 1400 N/mm²
 
10
Acél < 55 HRC
 
10
Acél < 60 HRC
 
10
Acél < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Műanyag, GFK
 
10
Fa
 
10
Lakk
 
10
Uni
 
10
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz