VNMG 12T304-SF IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5566907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5566907
EAN / GTIN 7291075106206
Gyártó száma 5566907
L-szám L23950 483

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/szúrás, forgácsképző SF, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 12,4 mm, belső kör átmérő (IC) 7,15 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm.

Jellemző:

  • Spanformer SF
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,55 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz