Csiszolóvlies korong készlet, 3 darabos (A), szatináláshoz középfinom 200 mm

Cikkszám: 555765 200
Ár beállítása 3 Darab (29,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyűrű ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűrű ⌀ 200 mm
Gyűrűszélesség 25 mm
Furat ⌀ 20 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 14 mm; 16 mm
Termék fajtája Csiszoló vlies korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555765 200
EAN / GTIN 4013349627933
Gyártó száma L065681652

Leírás

Kivitel:

Az Unipol® csiszolóvlies korongok fém magra vannak tekerve; a készlet 3 korongot tartalmaz.

Felhasználás:

Középfinom csiszolóvlies (kb. 180-as szemcse), csiszolt, vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, szálcsiszolásához (Rt érdességmélység kb. 3 µm).
A csiszoló vlies korongok tetszőleges számban és szélességben foghatók be.

Figyelem:

Felfogó tüskéket a csiszoló vlies korongokhoz lásd 555785 sz.