Gyémánt csapos köszörű galvanikus D126 8 mm

Cikkszám: 552600 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Alak leírása Gömb
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 8 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552600 8
EAN / GTIN 4045197287502
Gyártó száma 552600 8

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
15
Műanyag, GFK
 
15
Kőzet
 
15
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű nyers darabok gyémánt bevonattal. Nagyon könnyen köszörül a galvanikus nikkel kötésnek köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC csiszológépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok finomcsiszolásához, valamint sorjázáshoz és élletöréshez.
Keményfémhez, műszaki kerámiához, szürke- és gömbgrafitos öntvényhez, üveghez, szén-/üvegszálas műanyagokhoz.
Ajánlott kerületi sebességek: Gyémánt szárazon 8-18 m/s, gyémánt nedvesen 15-25 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámtól, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámtól kezdődően talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz