ICK 074 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509477
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509477
EAN / GTIN 7291075270662
Gyártó száma 5509477
L-szám L24050 380

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 7,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,02 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,58 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz