ICM 213 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509116
EAN / GTIN 7291075245431
Gyártó száma 5509116
L-szám L24050 893

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 21,3 mm, betétülés méretkód (SSC) 21,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,93 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,2 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 3,25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz