{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Finomsági fok | durva | |
Fej ⌀ | 5 mm | |
Fejhossz | 10 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Szárhossz | 40 mm | |
Termék fajtája | Csapos köszörűkő |
Cikkszám | 550900 SP0510 | |
EAN / GTIN | 4045197239440 | |
Gyártó száma | 550900 SP0510 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csapos köszörűkő durva, AR, Típus: SP0510
érdeklődés szerint
Raktáron
620 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 353 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Finomsági fok | durva | finom |
Fej ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Szárhossz | 40 mm | 30 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Szár ⌀ | 6 mm | 3 mm |
Termék fajtája | Csapos köszörűkő | Csapos köszörűkő |
Fejhossz | 10 mm | 10 mm |