IDI 138-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505303
EAN / GTIN 7291075121667
Gyártó száma 5505303
L-szám L24050 1529

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,49 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,51 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz