Csillagkulcs 1000V VSE 15 mm

Cikkszám: 55.15AVSE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 55.15AVSE
EAN / GTIN 3148511123249
Gyártó száma 55.15AVSE
L-szám L60130 1724
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Jellemző:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 26
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 21
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 21
  • [g]: 130

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz