Leírás:
Multifunkciós kijelző. A szabványos RS-232C és USB interfész (a Sensorpak szoftverrel együtt) egyszerű kommunikációt tesz lehetővé egy külső PC-vel Az RS LINK funkció lehetővé teszi különböző EH számlálók buszon keresztüli csatlakoztatását (RS LINK, max. 10 egység). A két bemenettel rendelkező egységeknél a Acél tapintóok közötti összeadás és kivonás számításai lehetségesek.
Jellemző:
Nulla beállítása: Igen
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Kijelző: 8 számjegyű és egy negatív [-] jel, LED (zöld)
ON/OFF: Igen
Metrikus/inch átkapcsolható: Igen
Tápellátás: AC adapteren keresztül (12-24 V DC, 700 mA, 527428 sz. szabványos tartozék).