2 pontos furatmérő mikrométerrel, 400-600 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 511-827-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-827-20
EAN / GTIN 4946368855387
Gyártó száma 511-827-20
L-szám L40010 13844

Leírás

Leírás:

Ezek a mikrométerfejjel ellátott belső mikrométerek méréseket tesznek lehetővé mérőbetétek cseréje nélkül. A mérőműszerek a következő előnyökkel rendelkeznek: A hosszú dugattyúhossz biztosítja a maximális pontosságot. A keményfémből (>18 mm) készült érintkezési pontok nagy tartósságot és kopásállóságot biztosítanak. A nagyméretű fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást. Nagy mérési tartomány alul-felülmérőkkel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 400 - 600
Beosztás: 0,001 mm
Ismételhetőség: 0,5 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, műanyag borítással a mérőórákhoz.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz