2 pontos belső, furatmérő, 4-6,5″, 0,0001″

Cikkszám: 511-754-20
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
Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 511-754-20
EAN / GTIN 4946368855097
Gyártó száma 511-754-20

Leírás

Leírás:

Ez a 2 pontos belső mérőkészlet automatikus centrírozással egy centrírozó hídon keresztül, a következő előnyöket kínálja Önnek: A nagyméretű üreges textúrájú fogantyú 50%-kal csökkenti a kezelőtől származó hőátadást. A mérőműszer beállításához cserélhető alátétek (D=0,5 mm) a standard tartozékként kerülnek szállításra. A volfrámkarbid érintkezési pontok (> 18mm) nagy tartósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Jellemző:

Beosztás: 0,0001 ″
Inch metrikus: Inch
Pontosság: 2 µm
Szállítás: Tartalmazza a dobozt, a mérőórát, a műanyag fedelet a kijelzőhöz.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz