Leírás:
- Az akár 75 Nm nyomatékkal és 200 min-¹ értékkel ez a szerszám ideális megoldás autóipari és karbantartási alkalmazásokhoz
- Kompakt kialakítás a gyors hozzáféréshez minden alkalmazásban, e
- B
- mikor motorokon vagy sebességváltókon dolgozik
- Brushless POWERSTATE™ motor megerősített sebességváltóval és házzal a hosszú élettartam érdekében a legmagasabb igényeket támasztó felhasználók számára
- A REDLINK PLUS™ elektronika fejlett, digitális túlterhelésvédelmet a gép és az akkumulátor számára, és állandó teljesítményt biztosít terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
- Túlhúzott fém gázkapcsoló a könnyű kezelhetőség érdekében
- Lágy markolatú fogantyú a jó fogás érdekében
- Munkaterület LED-es megvilágítás
- 1/4˝-os adapterrel
- 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalmazott akkumulátor: 1 x M12 B2
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása [Ah]: 2,0
- Akkumulátor-rendszer: M12
- Akkuk/akkumulátorok száma: 1
- Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
- Technológia: Üzemanyag
- Leeresztési sebesség: 200
- Kiszerelt: Szerszámtáska
- Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
- Súly az akkumulátorral: 1,4
- Mellékelt töltő: C12 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 40
- Hosszúság [mm]: 281
- Lassulási sebesség [min_1]: 0 - 200
- Max. Nyomaték [Nm]: 75
- Termékváltozat: M12 FIR38-201B
- Feszültség [V]: 12
- Szokásos felszerelés: ¼˝ adapter
Tartalom:
1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C töltő, hordtáska, 3/8″-ból 1/4″-be adapter, 3/8″-ből 1/4″-be adapter.