Szerelőhorog-készlet

Cikkszám: 4932480569
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480569
EAN / GTIN 4058546408541
Gyártó száma 4932480569
L-szám L00800 3330

Leírás

Leírás:

  • Teljes fémszerkezet a hosszú élettartamért
  • Krómozott tengely a magas fokú korrózióvédelemért
  • Kényelmes fogantyú az optimális irányításért és a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • praktikus tárolótokban

Jellemző:

  • Szélesség [mm]: 279
  • Súly [kg]: 0,739
  • Tartalom: 8 darabos szerelőhorog-készlet: 2 x lapos, 2 x hajlított, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Hossz [mm]: 286

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz