Automatikus adagolás az M18FFSDC számára

Cikkszám: 4932471993
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
Cikkszám 4932471993
EAN / GTIN 4058546298920
Gyártó száma 4932471993
L-szám L00800 3791

Leírás

Leírás:

  • A SWITCH PACK™ tartozék lehetővé teszi a kényelmesebb munkavégzést az automatikus spirál adagolással és visszavezetéssel
  • Az M18 FFSDC sorozat minden modelljéhez alkalmas
  • Kompatibilis a MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m, belső magos spirállal és a 16 mm x 15 m nyitott spirállal
  • A beépített RAPIDSTOP ™ lehetővé teszi a felhasználó számára, közvetlenül leállítsa a kábeltovábbítást, amint elérte az elakadást
  • A fokozott ellenőrzés megakadályozza a spirál sérülését
  • Kapcsoló a megfelelő spirálátmérőhöz való automatikus méretbeállításhoz
  • Rendezhető spiráltovábbítási és visszavezetési sebesség
  • Spiráltovábbítási és visszavezetési sebesség 4. 5 m-6 m/perc
  • Választhat az automatikus vagy a kézi spirál előtolás és visszavezetés között
  • Automatikus spirál előtolás és visszavezetés rögzítés szerszám nélkül cserélhető a dobok között
  • Szállítási terjedelem: 1x automatikus spirál előtolás és visszavezetés rögzítés, 1x csatlakozólemez

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: SAF
  • Szériafelszereltség: Szállítási terjedelem: 1x automata spirálelő- és visszavezető szerelvény, 1x csatlakozólemez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz