HSS-G FÚRÓ THUNDERWEB 2,1 x 49 mm (10)

Cikkszám: 4932459834
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932459834
EAN / GTIN 4058546030063
Gyártó száma 4932459834
L-szám L00800 2620

Leírás

Leírás:

  • A Thunderweb HSS fúró innovatív magja kúpos kialakítású, ill. h
  • a fúrószár felé haladva egyre erősebbé válik, a hosszabb szerszámélettartam érdekében
  • A parabolikus fúróhorony lehetővé teszi a gyors forgácselszívást a csökkentett hőtermelés és a hosszabb szerszámélettartam érdekében
  • Spirálgeometria -. Thunderweb spirál a gyorsabb forró forgácselszívásért
  • Jobb hőeloszlás a hosszabb szerszám élettartamért
  • 135°-os fúróhegy keresztfogással a pontos fúráshoz csiszolás nélkül
  • Polírozott felület a csökkentett súrlódásért és a hosszabb szerszám élettartamért
  • ABS kazetta kiegészítő puha fogással a sarkok védelmére
  • Magas érintkezési nyomásnak is ellenáll a nagyobb törésállóság érdekében

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 24
  • Pakett tartalma: 10
  • Termékváltozat: TW 2.1 x 49 - 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz