Gyémánt fúrókorona DCH 82X90MM M16

Cikkszám: 4932399580
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399580
EAN / GTIN 4002395362097
Gyártó száma 4932399580

Leírás

Leírás:

  • 7 mm magas szegmensek
  • Lézerhegesztett szegmensek a kiváló tartósság érdekében
  • Egyaránt alkalmas csomópontok és elosztódobozok beépítésére
  • Nem ütésálló

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 60
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: DCH 82 mm M16 - 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz