Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Mikro endoszkóp, flexibilis, ⌀ 1,9 mm, Munkahossz (objektív nélkül): 1000mm

Cikkszám: 492756 1000

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkahossz (objektív nélkül) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Látás iránya 0 fok
Képi nyílásszög 85 fok
Szonda ⌀ 1,9 mm
Munkahossz (objektív nélkül) 1 000 mm
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492756 1000
Gyártó száma MO.191000.0085

Leírás

Kivitel:

A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színkorrigált rúd-lencseoptika.
Kis átmérőjű és flexibilis, száloptikás felépítésű a legfinomabb munkadarabok méréséhez.

Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

Opcionális tartozék:

LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

Figyelem:

A rátolható tükörcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükörcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükörcsőnek megfelelően növekszik. Tükörcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz