Női Microfleece kabát S

Cikkszám: 492410103399S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék high vis gelb / schwarz
Unisex méret S
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492410103399S
EAN / GTIN 7330509508947
Gyártó száma 492410103399S
L-szám L00980 6300

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, mikrofleece, antipilling, 170g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész

Details
Festett logó a nyakon
Stretch panel az oldalán és az ujján

Zsebek
Első zsebek cipzárral és két belső zseb

Funkcionalitás
Női szabás

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő gyapjúval

Leírás:

  • Könnyű, testre szabott micro fleece, amely második rétegként is jól használható
  • Ez a fleece kabát antipilling kezelésű, és az oldalán és a karjain sztreccs anyaggal rendelkezik a nagyobb mozgásszabadság érdekében
  • A hosszú hátrész segít távol tartani a hideget
  • Mindkét elülső zseb cipzárral rendelkezik

Szabvány:

  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz