Hosszabbító

Cikkszám: 4910-8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4910-8
EAN / GTIN 4000896062102
Gyártó száma 4910-8
L-szám L60140 4511

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Javítási munkák a rugóterületen, pl. Lengéscsillapítók, rugócsapágyak, tekercsrugó
  • Vezessen golyós horonyval
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 8 mm
  • Méretek / hosszúság: 122,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz