Női magas láthatósági kabát XL

Cikkszám: 490318113399XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 490318113399XL
EAN / GTIN 7330509587140
Gyártó száma 490318113399XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Hátrészen zseb
Magas gallér cipzárral

Kivitel
Rendezhető szegély tépőzárral, meghosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Mellzseb cipzárral, Mellzseb telefonzsebbel
Belső zsebek
Belső telefonzseb
Elülső zsebek cipzárral

Funkciós zsebek
Sötét színmező a magas grimaszolású részeken
Női szabás

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár

Mosás
Szabályos mosás EN ISO 15797
Köri mosoda

Leírás:

  • A dzseki tartós, könnyű, vízlepergető anyagból készült, hogy garantálja a kiváló kényelmet és teljesítményt
  • A dzseki nincs bélelve, és úgy tervezték, hogy minden irányból látható legyen, körös-körül fényvisszaverő szegélyekkel, még a vállakon is, hogy felülről és lehajoláskor is látható legyen
  • A kabát elöl rövidebb, hogy a lehető legkönnyebb legyen a mozgás, hátul hosszabb, hogy jobban védje a hát alsó részét
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú, jól látható ruházat minősítése

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz