GD-DH 1.125-15D-I1.5-13 Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4854367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TRI-DEEP
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4854367
EAN / GTIN 7291075355420
Gyártó száma 4854367
L-szám L24020 368

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1-1 / 8 ″, teljes hossz (OAL) 22,78 ″, használható hossz (LU) 17,306 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/8″
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,125”
  • Funkcionális hossz (LF): 19,88”
  • Hossz csoport: 15xD
  • Master Insert Identification (MIID): TOGT 13..
  • Teljes hossz (OAL): 22,78”
  • Szár hossza (LS): 2,72”
  • Használható hossz (LU): 17,306”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TRI-DEEP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz