• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Rugalmas szonda ∙ 5,5 mm ⌀

Cikkszám: 4812N-5.5
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
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4812N-5.5
EAN / GTIN 4000896187065
Gyártó száma 4812N-5.5

Leírás

Leírás:

  • 5,5 mm
  • Kamera látóiránya: Egyenesen előre (elölnézet)
  • Fényforrás: 4 szabályozható LED
  • Továbbfejlesztett csatlakozású szondák (4812N) az 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8 készletek konzoljával együtt
  • Látószög: 56°
  • Mélységélesség: 10–60 mm
  • Felbontás: QVGA (320x240 pixel)
  • Szonda hossza: 1000 mm
  • Súly: 220 g
  • Méretek / hosszúság: 1000 mm
  • Átmérő: 5,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: 0°C - 55°C..

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz