Keményfém fogazatú bontó fűrészlap

Cikkszám: 48005202
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
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48005202
EAN / GTIN 045242520787
Gyártó száma 48005202
L-szám L01490 83

Leírás

Leírás:

  • HM fogazású fogak a hosszabb élettartamért vastagabb fémeknél
  • Még 50-szer hosszabb élettartam a hagyományos kétfém fűrészlapokhoz képest
  • 1,27 mm vastag lap a pontos egyenes vágásokhoz
  • 25 mm magas lap a nagyobb stabilitás és a csökkentett rezgés érdekében
  • Ideális öntöttvas csövek vágásához vagy minden vastagfalú fém bontási munkához

Jellemző:

  • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 5 - 13
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: TCT TORCH 230 x 7 - 1db
  • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 13

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz