{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Hibahatár (a mért érték m/s + %-a) | ± 0,2 + 1 % (0,6 – 40 m/s) ± 0,2 + 2 % (40,1 – 50 m/s) | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Üzemi hőmérséklet | -10 °C - 70 °C | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Termék fajtája | Áramlásmérő szonda |
Cikkszám | 474152 FR | |
EAN / GTIN | 4029547018916 | |
Gyártó száma | 0635 9532 |