{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 4 000 | |
Háttérvilágítású kijelző | igen | |
Alappontosság | 1,5 % | |
Gyártó jelölése | 9917 | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Akusztikus átvezetés-teszt | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Mérési eljárás | RMS | |
Értékrögzítő gomb | igen | |
Automatikus kikapcsolás | igen | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Váltóáram AC | 0,1 µA − 10 A | |
Egyenáram DC | 0,1 µA − 10 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacitás | 1 pF − 200 µF | |
Frekvencia | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Hőmérséklet | -20 °C - 760 °C | |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Áramellátás | 081556 sz. 6LR61 méret | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081551 6LR61 | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473320 9917 | |
EAN / GTIN | 4045197554291 | |
Gyártó száma | 473320 9917 |