Leírás:
Bejárható aknafedelek fedőlappal beltéri használatra.
A DIN EN 124 szabvány szerint, a DIN 1229 szabványhoz kapcsolódóan.
Kúpos profilos kialakítás, több csavaros csatlakozással.
Könnyen nyitható, nem akad el.
EPDM tömítés (benzolálló tömítés kérésre).
Szag- és nappali vízálló.
Terhelés fedőlappal: 15 kN (=1,5 t) próbaterhelés.
Rozsdamentes acélból készült kiemelhető fogantyúval (pár), amely egy önemelő nyitófogantyúból és egy kiemelhető fogantyúból áll.
Jellemző:
Külső méret H x B x K 960 mm × 960 mm
Magasság 63 mm
szabad szélesség tengely 800 mm
szabad hosszúságú tengely 800 mm
tiszta kamra mérete 800mm × 800mm
Külső szélesség 960 mm
Külső hossza 960 mm