Tengely-vízmérték 200/2 mm

Cikkszám: 468800 200/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 51,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Talp hossz / pontosság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 877
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 877
Leolvasás 0,1 mm/m
Pontossági osztály 2
Talp hossza 200 mm
Talp szélessége 40 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468800 200/2
EAN / GTIN 4045197207081

Leírás

Kivitel:

Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácslakkozással. Prizmás és sík talp derékszögben finomköszörült ütköző felületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.

Felhasználás:

Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

Szabvány:

DIN 877

Pontosság:

1 = extra érzékeny 0,02 mm/m hosszanti libella.
2 = különösen érzékeny 0,1 mm/m hosszanti libella
4 = normál érzékenységű 0,4 mm/m hosszanti libella.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz