{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±0,05 mm/m | |
IP védettségi osztály | IP 56 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Lézerosztály | 2 | |
Lézer színe | piros | |
Hatótávolság | 20 m | |
Hatótávolság vevővel | 500 m | |
Szintezési tartomány | ±5,7 fok | |
Szintezési idő | 15 s | |
Fordulatszám | 600 min-1 | |
Tengely dőlés | ± 8,5 % | |
Állványmenet | 2 × 5/8 coll | |
Üzemidő | 25 óra | |
Hossz | 234 mm | |
Szélesség | 217 mm | |
Magasság | 194 mm | |
Súly | 2,3 kg | |
Termék fajtája | Rotációs lézer |
Cikkszám | 468495 500HV | |
Gyártó száma | 06159940EF |