Racsnis csillag-villáskulcs , feje 15°-os ferde , SW 11/32″.

Cikkszám: 467.11/32
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467.11/32
EAN / GTIN 3148519346633
Gyártó száma 467.11/32
L-szám L60130 8651

Leírás

Leírás:

  • Szabványos racsniscsillagkulcs minden gyakori alkalmazáshoz
  • Kompakt és karral kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Kanyarodási Derékszög 5° (7,5° az 1/4″ kulcsmérethez, 6° az 5/16″ és 11/32″ kulcsmérethez)
  • 15°-kal ferde gyűrűsfej
  • 15°-kal ferde villafej
  • Selyem matt krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 11/32
  • B [mm]: 18.7
  • B1 [mm]: 18.6
  • E [mm]: 4.5
  • E1 [mm]: 6.9
  • E2 [mm]: 2.5
  • L [mm]: 149
  • [g]: 40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz