Rugalmas tömlőbilincsfogó

Cikkszám: 4590-1
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4590-1
EAN / GTIN 4000896021932
Gyártó száma 4590-1
L-szám L60140 540

Leírás

Leírás:

  • Válassza le a rugalmas vezetékeket
  • Fűtőtömlőkhöz, üzemanyagtömlőkhöz
    15 mm ⌀-ig.
  • Rögzítse a rögzítést rögzítőgyűrűvel
  • Kiváló minőségű műanyag
  • Méretek / hosszúság: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz